Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RF10X5EI-X | PANDUIT

PANDUIT | RF10X5EI-X | LD10 to LD5 Raceway Low Voltage Red ucer Fitting, Electric Ivory, Pack of 10

  • Réf. fabricant RF10X5EI-X
  • PART #108704-EA
Color: IVORY
Components: FITTINGS
Type: NON-METALLIC
_Color: Electrical ivory
Description

Reducer fitting for LD raceway from size 10 to size 5. For use with LD5 and LD10 raceway. For in-line terminations, use with CF10**.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires