Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFAKIT | PANDUIT

PANDUIT | RFAKIT | Rack Anchor Kit for concrete Floor (set of four)

  • Réf. fabricant RFAKIT
  • PART #443968
Color: GREY
Type: ANCHORS
Caractéristiques
  • Rack space identification allows quick and easy location of rack mount items
  • Rack is UL Listed for 1,000 lbs. load rating
  • Double-sided #12-24 EIA universal mounting hole spacing
  • 24 #12-24 mounting screws included
  • Can be used with all Panduit cable magement and patch panel products in addition to any industry standard 19" components
  • Paint piercing washers included to electrically bond rack for simplified grounding. For the complete grounding solution, see the StructuredGround(TM) Kits for Racks
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires