Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFB9 | WIREMOLD

WIREMOLD | RFB9 | Large capacity 4in. Deep floor box

  • Réf. fabricant RFB9
  • PART #284727
Material: STEEL
Model: MIXED USE
Multi-compartment: NO
Seismic Rating: NO
Description

The RFB9 Series Floor Boxes are excellent solutions for providing power, communications, and audio/video services to above grade and on-grade floors, in open space areas. The RFB9 cover assemblies are UL Listed to U.S.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires