Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFG3DSMY | PANDUIT

PANDUIT | RFG3DSMY | Overall Size of 4.8" (121.9mm) diameter allows for 2.7" (68.6mm) diameter capacity, RoHS Compliant

  • Réf. fabricant RFG3DSMY
  • PART #363760
Airflow/Thermal Mgt Type: BRUSHED GROMMET
Color: BLACK
Type: AIRFLOW/THERMAL MANAGEMENT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires