Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-0U-HCM-19 | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-0U-HCM-19 | Zero U Horizontal Cable Manager For 19"EIA 3"D, Black

  • Réf. fabricant RFM-0U-HCM-19
  • PART #270121
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

19" EIA Zero U Horizontal Cable Manager 3" Deep Takes Up No Rack Space By Mounting To Face Of Installed Equipment. Slotted Mounting Holes Allow For Unit To Be Installed Without Removing Equipment Mounting Screws. Ideal For Managing And Supporting Power

Caractéristiques
  • 19" EIA ZeroU Horizontal Cable Manager
  • Takes Up No Rack Space
  • Manage Cables In Front Of PDUs And Patch Panels
  • Slotted Mounting Holes For Easy Installation
  • Provisions For Cable Ties
  • Black Durable Powder Coated Finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires