Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-10-FAN | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-10-FAN | 10" Fan 450 cfm

  • Réf. fabricant RFM-10-FAN
  • PART #313087
Airflow/Thermal Mgt Type: FANS/FAN TRAYS
Type: AIRFLOW/THERMAL MANAGEMENT
Description

10" Ball Bearing Exhaust Fan Fits Any RFM Cabinet 450 cfm with/ 2 Guards 1 Power Cord And 1 Mounting Plate

Caractéristiques
  • 10" Ball Bearing Exhaust Fan Kit
  • 450 cfm Per Fan 1 Fan Included
  • Single Wire Harness
  • Mounting Plate Included
  • 110 V AC
  • Fits Any R F Mote Free Standing Cabinet
  • Easy Installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires