Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-119-HCT | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-119-HCT | Overhead Horizontal Cable Trough - For 19" EIA Rack 4.75" H X 5.88"D X21.5L Black

  • Réf. fabricant RFM-119-HCT
  • PART #207424
Cable Management Type: TROUGH
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Overhead Horizontal Cable Trough For 19" EIA Racks Manage Cabling Across The Top Of The Rack Modular Design. Use With Joiners And End Caps For Deployment In Rows Troughs Span Racks, Joiners Span Vertical Cable Managers And End Caps Complete The Row uni ts

Caractéristiques
  • Overhead Horizontal Cable Trough
  • Manage Cables Across Top Of Rack
  • Use With Joiners And End Caps In Rows
  • Troughs Span Racks, Joiners Span Vertical Cable Managers And End Caps Complete The Row
  • Troughs Equipped With Integrated Waterfalls Supporting Cable
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires