Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-19-PBH-20A | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-19-PBH-20A | Horizontal 19" Rack Mount Power Bar 20Amp with/ 6 Outlets, 15' Cord, On Face Flush Mount

  • Réf. fabricant RFM-19-PBH-20A
  • PART #345759
Number of Outlets: 6
Type: RACK MOUNT PDU
Description

19" Rack Mount Power Bar Black

Caractéristiques
  • 20 Amp
  • 6 Outlets
  • 15" Cord
  • Straight Blade Plug
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires