Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-1904-WMB | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-1904-WMB | 19" EIA Mounting - Wall Mount Bracket 4U High

  • Réf. fabricant RFM-1904-WMB
  • PART #369017
Color: BLACK
Material: STEEL
Mounting Width: 19"
Rack Units: 2U
Type: WALL-MOUNT
Description

4U Fixed Wall Mount Bracket, 19" EIA

Caractéristiques
  • 4U Wall Mount Bracket
  • 19" EIA
  • Tapped 10-32
  • Wet Painted Rails- No Clogged Threads
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires