Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-1909-WMB | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-1909-WMB | 19" EIA Mounting - Wall Mount Bracket 9U High Adjustable Depth 9"To 15"

  • Réf. fabricant RFM-1909-WMB
  • PART #185295
Color: BLACK
Material: ALUMINUM
Mounting Width: 19"
Rack Units: 9U
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
Description

9U Fixed Wall Mount Bracket, 19" EIA Depth Adjustable From 9" To 15"

Caractéristiques
  • 9U Wall Mount Bracket
  • Adjustable Depth 9" To 15"
  • 19" EIA
  • Tapped 10-32
  • Wet Painted Rails- No Clogged Threads
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires