Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-191D-HCM-FD | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-191D-HCM-FD | Horizontal Fingered Style Cable Manager Extra Depth Flush Mount 1U X 5.5"D with/ Door 19" EIA Black

  • Réf. fabricant RFM-191D-HCM-FD
  • PART #351754
Cable Management Type: FINGER DUCT
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

19" EIA 1U Horizontal Cable Manager Fingered Top And Bottom For Ease Of Cable Installation And Removal. Door Is Removable And Latches Closed With A Slide Latch Durable Black Powder Coated Finish

Caractéristiques
  • 19" EIA 1U Horizontal Cable Manager
  • Flush Mount
  • Extra Depth 5.5"
  • Fingered Cutouts Top And Bottom
  • Easy Cable Installation, Moves And Adds
  • Removable Door Latches Closed With Slide Latch
  • Black Durable Powder Coated Finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires