Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-1920-DRFS | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-1920-DRFS | 19" EIA Rack - Double-Sided Center Mount Fixed Shelf 20" Deep

  • Réf. fabricant RFM-1920-DRFS
  • PART #169616
Color: BLACK
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: VENTED
Shelf Mounting: DOUBLE-SIDED
Shelf Movement: STATIONARY
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

19" EIA Rack Mount Shelf. 20" Deep, 2U 200 Lb Capacity

Caractéristiques
  • 19" EIA Rack Mount Shelf
  • Center Mount
  • 20" Deep 2U
  • Heavy Gauge Construction
  • 200 Lb Capacity
  • Vented
  • Powder Coated Finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires