Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-1928-RKS | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-1928-RKS | 19" EIA Rack - Retractable Keyboard Shelf with/ Mouse Tray

  • Réf. fabricant RFM-1928-RKS
  • PART #170972
Color: BLACK
Shelf Application: KEYBOARD
Shelf Construction: VENTED
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: SLIDING
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

19" EIA Rackmount Retractable Shelf Features Full Extension Slides Rated At 100 Lb. Shelf Is 20" Deep 2U And Vented. Comes With 8" Keyboard Shelf Extension And Mouse Tray

Caractéristiques
  • 19" Rack Mount Retractable Shelf
  • Front Mount
  • Comes With Keyboard Shelf And Mouse Tray
  • 28" Deep 2U
  • Full Extension Slides Rated At 100 Lb
  • Vented
  • Powder Coated Finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires