Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-192DHCMTDGY | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-192DHCMTDGY | HORIZONTAL CABLE TROUGH 19" WDWIDE PROFILE-DEEP C/W DOOR 2U WIRING TROUGH GREY

  • Réf. fabricant RFM-192DHCMTDGY
  • PART #327661
Cable Management Type: TROUGH
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: GREY
Type: CABLE MANAGEMENT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires