Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-1944-R-TBS | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-1944-R-TBS | RELAY RACK 7'X19" TAPPED 10-32 BOTH SIDES 44U STEEL GREY

  • Réf. fabricant RFM-1944-R-TBS
  • PART #344956
Color: GREY
Material: STEEL
Mounting Width: 19"
Rack Units: 44U
Type: TWO-POST
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires