Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-1944-RB-TBS-SQ | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-1944-RB-TBS-SQ | 19" EIA Rack 2 Post Floor Mount 44U - Cage Nut Style Both Sides Black with/ 1 Bag (24) RFM-CN

  • Réf. fabricant RFM-1944-RB-TBS-SQ
  • PART #402129
Color: BLACK
Height: 85.5"
Material: STEEL
Mounting Width: 19"
Rack Units: 44U
Type: TWO-POST
Description

R.F.Mote Two Post Racks Provide An Economical Solution For The Installation Of Rackmountable Equipment. These Units May Be Combined With Vertical And Horizontal Cable Managers, Overhead Troughs, Shelves, Power Bars And 4 Post Kits.

Caractéristiques
  • 19" EIA
  • Cage Nut Style Double Sided
  • Various Heights
  • 2000 Lb Capacity
  • Options For Cable Management, Shelves Etc...
  • Wet Painted Black
  • Welded Construction
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires