Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-1944-RSO-ADJ | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-1944-RSO-ADJ | Wallmount Rack - 44U Swing Out 19"W X 85.5"H X Adj. From 15" To 27"D

  • Réf. fabricant RFM-1944-RSO-ADJ
  • PART #444243
Color: BLACK
Height: 85.5"
Material: STEEL
Mounting Width: 19"
Rack Units: 44U
Type: WALL-MOUNT
Description

19" EIA Swing Out Wall Mount Rack 44U. Adjustable Depth 15"To 27" Base Portion Sits On Floor For Heavy Load. Optional Cable Managers Available

Caractéristiques
  • 19" EIA Swing Out Rack 44U
  • Swings Out For Ease Of Access To Equipment
  • Tapped 10-32
  • Wet Painted- No Clogged Threads
  • Base Sits On Floor To Support Heavy Weight
  • Welded Assembly
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires