Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-195D-HCM | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-195D-HCM | Horizontal Cable Manager. 5U X 4.75" D with/ Door 19" EIA Black

  • Réf. fabricant RFM-195D-HCM
  • PART #288186
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

19" EIA 5U Horizontal Cable Manager Comes With Hinged Door And Multiple Cable Openings, Door Latches Closed With Slide Latch Durable Powder Coated Black Finish

Caractéristiques
  • 19" EIA 5U Horizontal Cable Manager
  • Offset Mount
  • Comes With Door
  • Door Latches Closed With Slide Latch
  • Multiple Cable Openings
  • Black Durable Powder Coated Finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires