Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-1983-MA-24 | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-1983-MA-24 | 19" EIA L Shaped Mounting Angles For 24W X 83H Frame, 1 Pair, 10-32 Tapped, With U Markings, Black

  • Réf. fabricant RFM-1983-MA-24
  • PART #227871
Color: BLACK
Type: MOUNTING RAILS/HARDWARE
Description

19" EIA Equipment Mounting Rails For RFM Series 24 Cabinet. Tapped 10-32 with/ Silkscreened U Markings

Caractéristiques
  • 19" EIA Mounting
  • Tapped 10-32
  • Wet Painted To Avoid Clogged Threads
  • Silk Screened U Markings
  • 11 GA Steel
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires