Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-2-FAN | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-2-FAN | Dual 4" Fan Assembly Double Harness 105 cfm X 2

  • Réf. fabricant RFM-2-FAN
  • PART #166168
Airflow/Thermal Mgt Type: FANS/FAN TRAYS
Color: BLACK
Type: AIRFLOW/THERMAL MANAGEMENT
Description

4" Ball Bearing Exhaust Fan Fits Any RFM Cabinet Or Wall Mount Cabinet with/ Qty 2 Fans (105cfm ea) 4 Guards And One Power Cord Dual Harness

Caractéristiques
  • 4" Ball Bearing Exhaust Fan Kit
  • 72 cfm Per Fan, 2 Fans Included
  • Single Wire Harness
  • 110 V AC
  • Easy Installation
  • Fits Any R F Mote Wall Mount Cabinet Only
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires