Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-2319-1-RP | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-2319-1-RP | Reducer Plates From 23" EIA To 19" EIA - 1U / Pair

  • Réf. fabricant RFM-2319-1-RP
  • PART #335217
Color: BLACK
Description

Reducer Plates For Mounting 19" EIA Equipment In 23" EIA Racks. Brackets with/ 10-32 Tapped Holes

Caractéristiques
  • Reducer Plates Reduce 23" EIA Spacing Down To 19" EIA
  • Mount 19" EIA Equipment In 23" EIA Racks
  • Comes With One Set Of Clearance Holes And One Set Of #10-32 Tapped Holes
  • Available In 1U, 2U And 4U
  • Wet Painted Black
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires