Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-2321-DRFS | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-2321-DRFS | DOUBLE-SIDED FIXED SHELF 23" STANDARD FOR RELAY RACKS-BLACK 23"X 21"

  • Réf. fabricant RFM-2321-DRFS
  • PART #250080
Color: BLACK
Shelf Construction: VENTED
Shelf Mounting: DOUBLE-SIDED
Shelf Movement: STATIONARY
Type: SHELVES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires