Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-2436-WM-LP-4U | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-2436-WM-LP-4U | WALL MOUNT CABINET LOW PROFILE24" WX 5.5" D X 36"H 4U,BLACK RFM-2436-WM-LP-4U

  • Réf. fabricant RFM-2436-WM-LP-4U
  • PART #462903
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: MIXED USE
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Height: 36"
Overall Width: 24"
Rack Units: 4U
Rail Style: TAPPED
Seismic Rating: YES
Type: WALL-MOUNT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires