Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-2436-WM-LP-6U | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-2436-WM-LP-6U | Low Profile Wall Mount Cabinet (Vertical Racking) 24" W x 11" D X 36"H - 6U, Black

  • Réf. fabricant RFM-2436-WM-LP-6U
  • PART #462904
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: MIXED USE
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 11"
Overall Height: 36"
Overall Width: 24"
Rack Units: 6U
Rail Style: TAPPED
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
Description

Wall Mounted Solution For Vertical Racking Of Equipment up To 26". Low Profile Design

Caractéristiques
  • Low Profile Design
  • 6U Vertical Racking Of Equipment Up To 26"
  • Rails Pivot For Access To Top Or Bottom Of Equipment
  • Optional Additional 2U Patch Panel Mounting Bracket
  • Welded Construction
  • Powder Coated Finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires