Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-243683-US-19 | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-243683-US-19 | 19" EIA Server Cabinet 24Wx36Dx83H with/ Perforated Doors Front And Rear, Solid Sides, Cage Nut Equipment Mounting Angles (2Pr) 44U Black

  • Réf. fabricant RFM-243683-US-19
  • PART #356785
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: SERVER
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 36"
Overall Height: 83"
Overall Width: 24"
Rack Units: 44U
Rail Style: TAPPED
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
Description

RFM Series Cabinets Provide A Configurable Solution To Secure Data Storage And Network Equipment And Management Of Associated Cabling, Power And Cooling

Caractéristiques
  • Configurable
  • Various Widths Depths And Heights
  • 19" EIA
  • Welded Construction
  • Generous Cable Openings In Top
  • Open Base
  • Grounding Points
  • Powder Coated Finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires