Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-2440-CFS-4 | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-2440-CFS-4 | 19" EIA 4 Point Rack Mount Shelf Heavy Duty Adjustable From 24" To 45" Deep, Black

  • Réf. fabricant RFM-2440-CFS-4
  • PART #390811
Color: BLACK
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: VENTED
Shelf Mounting: DOUBLE-SIDED
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

19" EIA 4 Point Rack Mounting Heavy Duty Shelf Up To 400 Lb Capacity. Adjustable Depth

Caractéristiques
  • 19" EIA 4 Point Rack Mounting Shelf
  • 1U
  • Adjustable Depth From 23.75" To 45.50"
  • 400 Lb Capacity
  • Heavy Gauge Material
  • Powder Coated Finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires