Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-244283 | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-244283 | Cabinet 24W X 42D X 83H Frame, Black

  • Réf. fabricant RFM-244283
  • PART #287826
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: MIXED USE
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 42"
Overall Height: 83"
Overall Width: 24"
Rack Units: 45U
Rail Style: TAPPED
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
Description

RFM Series Cabinet Frames Are Available In Various Sizes. Units May Be Configured With A Variety Of Doors, Side Panels, Equipment Rails, Cable Managers, Power Bars, Thermal Management Solutions, Ground Bars Casters And Shelves

Caractéristiques
  • Configurable
  • All Welded Construction
  • Seismic Rated To Bellcore Telcordia GR63 Core
  • Generous Cable Openings
  • Open Base
  • Multiple Grounding Points
  • Powder Coated Finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires