Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-3036-WM-20 | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-3036-WM-20 | Wall Mount Cabinet 30"W X 20"D X 36" H -19" Mounting 20U with/ Smoked Acrylic Door, 10-32 Tapped EIA Equipment Mounting Rails (1Pr), Black

  • Réf. fabricant RFM-3036-WM-20
  • PART #476443
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: MIXED USE
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 20"
Overall Height: 36"
Overall Width: 30"
Rack Units: 20U
Rail Style: TAPPED
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
Description

Wall Mounted Solution To Secure Network, Voice And Data Equipment And Management Of Associated Cabling, Where Floor Space Is At A Premium

Caractéristiques
  • Various Heights
  • Smoked Acrylic Door
  • 1 Pr 19" EIA Rails Tapped 10-32
  • Additional Rails Available
  • 300 Lb Capacity
  • Thermal Management Options
  • Cable Management Available
  • 18" Useable Depth
  • 6" Extender Available For 24" Useable Depth
  • Open Back And Hinge
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires