Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-3036-WM-6X | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-3036-WM-6X | 6" Wall Mount Extender For 30"W X 36"H 20U Wall Mount Cabinet, Black

  • Réf. fabricant RFM-3036-WM-6X
  • PART #476446
Color: BLACK
Description

Adds 6" To Useable Depth Of RFM-3036-WM-20 Wall Mount Cabinet

Caractéristiques
  • Adds 6" To Useable Depth Of RFM-3022-WM-20 Wall Mount Cabinet
  • All Welded Construction
  • Powder Coated Finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires