Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-303683-US- | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-303683-US- | CABINET 30"WX36"DX83"H 44U C/WPERF DOORS, SOLID SIDE PANELS,MOUNTING RAILS (4)

  • Réf. fabricant RFM-303683-US-
  • PART #390900
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: MIXED USE
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 36"
Overall Height: 83"
Overall Width: 30"
Rack Units: 44U
Rail Style: TAPPED
Seismic Rating: YES
Type: FREE-STANDING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires