Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-3042-FP | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-3042-FP | Cabinet - Floor Panel - For RFM Series 30"W X 42"D, 3-Piece Construction, Black

  • Réf. fabricant RFM-3042-FP
  • PART #407955
Color: BLACK
Panel Type: SOLID
Type: PANELS
Description

Floor Plates For Use In RFM Series Cabinets. Close Of Base. May Also Be Used As A Shelf For Heavy Items

Caractéristiques
  • 7 Piece Construction
  • Close Off Base Of Cabinet
  • Load Bearing
  • Powder Coated Finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires