Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-3072-1-P | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-3072-1-P | Perforated Door For 30W X 72H Frame, Black

  • Réf. fabricant RFM-3072-1-P
  • PART #438986
Color: BLACK
Door Type: PERFORATED
Type: DOORS
Description

Perforated Doors Fit RFM Series Cabinet Frames. Maintain Security allowing Optimal Airflow Easy Viewing Of Equipment

Caractéristiques
  • Lockable Lift Off Door
  • Perforated 63% Open
  • Field Reversible
  • Welded Construction
  • Powder Coated Finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires