Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-3083-1 | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-3083-1 | Smoked Acrylic Door For 30W X 83H Frame, Black

  • Réf. fabricant RFM-3083-1
  • PART #159650B
Color: BLACK
Door Style: SINGLE
Door Type: PLEXIGLAS
Type: DOORS
Description

Smoked Acrylic Doors Fit RFM Series Cabinet Frames. Maintain Security allowing Equipment To Be Viewed Without Opening The Door

Caractéristiques
  • Lockable Lift Off Door
  • Smoked Acrylic UL94HB Fire Retardant
  • Field Reversible
  • Welded Construction
  • Powder Coated Finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires