Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-3083-2 | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-3083-2 | Plain Door For 30W X 83H Frame, Black

  • Réf. fabricant RFM-3083-2
  • PART #356792
Color: BLACK
Door Style: SINGLE
Door Type: SOLID
Type: DOORS
Description

Solid Door Fits RFM Series Cabinet Provide Security And Can Be Used In Conjunction With Exhaust Ducts To Isolate Heated Air And Direct To Return Air Plenum

Caractéristiques
  • Lockable Lift Off Door
  • Use With Exhaust Ducts To Isolate Heated Air And Remove From Cabinet
  • Welded Construction
  • Powder Coated Finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires