Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-3083-3 | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-3083-3 | Louvered Door For 30W X 83H Frame, Black

  • Réf. fabricant RFM-3083-3
  • PART #159652B
Color: BLACK
Door Style: SINGLE
Door Type: VENTED
Type: DOORS
Description

Louvered Door Fits RFM Series Cabinet Louvers Located At Bottom Of Door Allow Cool Air And Aid In Bottom To Top Exhaust

Caractéristiques
  • Lockable Lift Off Door
  • Louvers In Bottom Of Door Allow Cool Air To Enter Cabinet
  • When Deployed With Top Of Cabinet Fans Assists In Bottom To Top Exhaust
  • Filter Kits Available
  • Welded Construction
  • Powder Coated Finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires