Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-4272-4 | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-4272-4 | Side Panel For Any 42D X 72H Frame, Black

  • Réf. fabricant RFM-4272-4
  • PART #361649
Color: BLACK
Panel Location: SIDE
Panel Type: SOLID
Type: PANELS
Description

Locking, Lift Off Side Panel For RFM Series Cabinet

Caractéristiques
  • Secure Cabinet
  • Contain Air Flow
  • Lockable
  • Lift Off
  • Powder Coated Finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires