Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-559-VCT | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-559-VCT | Vertical Cable Trough Slim Depth For RFM Series 24 Or 30 Or Fortress Series Cabinets 6" Wide 59" H, Black

  • Réf. fabricant RFM-559-VCT
  • PART #329329
Cable Management Type: TROUGH
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Slim Depth Vertical Cable Manager Manage Cables In Vertical Pathway With RFM Series 24 And 30 Cabinets As Well As RFM Fortress Series Cabinets

Caractéristiques
  • Slim Depth Vertical Trough
  • Multiple Cable Lacing Points
  • Powder Coated Finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires