Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-683-VBB | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-683-VBB | Vertical Cable Manager Ladder Style For RFM Series 30 Cabinet 83", Black

  • Réf. fabricant RFM-683-VBB
  • PART #167855
Cable Management Type: STRAP/TIE
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Manage Cables In Vertical Pathway Within RFM Series 30 Cabinet Ladder Style

Caractéristiques
  • Ladder Style Cable Manager
  • Use With RFM Series 30 Cabinets
  • Swing Arms Pivot For Easy Access
  • Powder Coated Finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires