Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-959-VCM-A | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-959-VCM-A | Vertical Cable Manager. 3.25"X 8.5" with/ Door Use With 30W X 59H Frame, Black

  • Réf. fabricant RFM-959-VCM-A
  • PART #400369
Cable Management Type: TROUGH
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Manage Cables In Vertical Pathway Within RFM Series 30 Cabinets with/ Multiple Cable Access Holes, Fingered For Easy Adds And Moves 3.25X 8.5 Size with/ Door

Caractéristiques
  • Vertical Cable Manager For RFM Series 30 Cabinets
  • 3.25"X 8.5" Footprint
  • Multiple Cable Access Holes
  • Fingered Openings For Easy Adds And Moves
  • Hinged Door
  • Powder Coated Finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires