Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-BPTL-19-1U | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-BPTL-19-1U | 1U Snap In Blank Plate 19", Pkg Of 10, Black

  • Réf. fabricant RFM-BPTL-19-1U
  • PART #462896
Color: BLACK
Filler Panel Rack Units: 1U
Panel Location: FILLER/BLANKING
Panel Type: SOLID
Type: FILLER/BLANKING PANEL
Description

Snap In Blank Plates Fill Empty Rack Positions. This Improves Appearance And Prevents Cooled Air From Escaping Through Open Rack Spaces

Caractéristiques
  • Tool Less Installation
  • Use With Tapped Or Cage Nut Rails
  • Fill Empty Rack Spaces
  • Improve Appearance
  • Optimize Air Flow
  • Increase Cooling Efficiency
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires