Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-EXFAN-2 | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-EXFAN-2 | High Volume Exhaust Fan Unit with/ Enclosure And 2 Fans 420 cfm Ea

  • Réf. fabricant RFM-EXFAN-2
  • PART #351750
Airflow/Thermal Mgt Type: FANS/FAN TRAYS
Type: AIRFLOW/THERMAL MANAGEMENT
Description

High Volume Exhaust Unit Removes Hot Air Out The Top Of Any R.F.Mote Cabinet. May Be Used With Or Without Ceiling Ducts. with/ 2 Fans Rated At 420 cfm Each. Enclosure Has A Slide Out Tray For Ease Of Access To Fans For Service

Caractéristiques
  • High Volume Exhaust Unit
  • Comes With 2 Fans Rated At 420 cfm Ea
  • Single Cord 110 V AC
  • Mounts On Top Of Any R F Mote Cabinet
  • May Be Used With Or Without Ceiling Ducts
  • Fan Tray Slides Out Of Box For Ease Of Access
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires