Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-FORT-CMS-72 | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-FORT-CMS-72 | Vertical Cable Manager, Straight Front, For Fortress 72" Cabinet, 3"X10", Black

  • Réf. fabricant RFM-FORT-CMS-72
  • PART #329042
Cable Management Type: TROUGH
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Manage Cables In Vertical Pathway In Fortress Series Cabinets

Caractéristiques
  • Fits 72"H Fortress Cabinets
  • 3"X10" Volume
  • Vertical Management Of Cables
  • Multiple Openings
  • Hinged Door
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires