Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-FORTRESS-2-72 | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-FORTRESS-2-72 | 19" EIA Fortress Server Cabinet 30Wx46Dx72H with/ Contoured Perforated Front And Rear Doors, Solid Sides, Cage Nut Equipment Mounting Rails (2Pr) 45U, Black

  • Réf. fabricant RFM-FORTRESS-2-72
  • PART #329043
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: SERVER
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 46"
Overall Height: 72"
Overall Width: 30"
Rack Units: 45U
Rail Style: TAPPED
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
Description

Fortress Series Cabinets Provide A Configurable Solution To Secure Data Storage And Network Equipment And Management Of Associated Cabling, Power And Cooling

Caractéristiques
  • Configurable
  • Various Widths Depths And Heights
  • 19" EIA
  • Welded Construction
  • Generous Cable Openings In Top
  • Open Base
  • Grounding Points
  • Powder Coated Finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires