Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-FT-900 | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-FT-900 | 840 cfm Cold Air Distribution Unit, 110 V AC

  • Réf. fabricant RFM-FT-900
  • PART #351748
Airflow/Thermal Mgt Type: FANS/FAN TRAYS
Type: AIRFLOW/THERMAL MANAGEMENT
Description

Ft 900 Cold Air Distribution Unit Provides 840 cfm Of Air Movement Within Any R.F.Mote Cabinet. Unit Mounts On 19" EIA Equipment Mounting Rails At Bottom Of Cabinet Fans Draw Air From Under Cabinet And Direct Up The Front Of The Cabinet To Supply The I ns

Caractéristiques
  • Dual Fan Unit
  • 420 cfm Per Fan
  • Draws Air From Under Cabinet And Delivers To Front Of Cabinet
  • Consistent Supply Of Air To Installed Equipment
  • 19" EIA 4 Point Rack Mount
  • 4U
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires