Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-HCTFTB-5 | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-HCTFTB-5 | Front To Back Cable Troughs 5"W Adjustable Depth 18" To 34"

  • Réf. fabricant RFM-HCTFTB-5
  • PART #353270
Cable Management Type: TROUGH
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Front To Back Cable Troughs For Use With 4 Post Rack Assemblies. Manage Cables From Front CMS To Rear CMS Modular Design And Adjustable Depth

Caractéristiques
  • Front To Back Cable Trough
  • Use In 4 Post Rack Assemblies With Cable Managers
  • Manage And Support Cables From Front CMS To Rear CMS
  • Black Durable Powder Coated Finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires