Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-RD-19-P | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-RD-19-P | Rack Perorated Door Fits All 1944-RB Racks, Black

  • Réf. fabricant RFM-RD-19-P
  • PART #351752
Color: BLACK
Door Style: SINGLE
Door Type: PERFORATED
Type: DOORS
Description

R.F. Mote Rack Doors Provide A Clean Appearance And Added Security To A Two Post Installation.

Caractéristiques
  • Easy Installation
  • Add A Clean Look To A 2 Post Installation
  • Added Security
  • Welded Construction
  • Powder Coated Finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires