Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-RVCM-B-12 | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-RVCM-B-12 | Vertical Cable Manager 82.5"L - - 12" W X 5-1/2"D Black Fits 44U Rack

  • Réf. fabricant RFM-RVCM-B-12
  • PART #383402
Cable Management Type: TROUGH
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

RVCM Series Cable Managers Fit R F Mote 2 Post Racks. Designed To Manage Cable Bundles In Vertical Plane. Units Equipped With Latching Doors And Holes Are Fingered On One Side Allowing For Easy Cable Moves And Adds

Caractéristiques
  • Vertical Cable Manager
  • Fingered Cutouts For Easy Adds And Moves
  • Includes Door
  • Door Latches Closed
  • Generous Cable Openings
  • Provisions For Cable Ties
  • Powder Coated Finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires