Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFM-SWS-24 | RF MOTE LTD

RF MOTE LTD | RFM-SWS-24 | 2 Pc Wiring Stack - Metal - Black 24" H

  • Réf. fabricant RFM-SWS-24
  • PART #185049
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Wiring Stacks Conceal Cabling Running Vertically From Horizontal Cable Trough To Ceiling. 2 Piece Construction For Easy Installation Mounts On Horizontal Cable Trough End Or Joiners

Caractéristiques
  • Conceal Cabling Between Over Head Trough And Ceiling
  • 2 Piece Construction For Easy Installation
  • Mounts On Trough Ends Or Joiners
  • Durable Black Powder Coated Finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires