Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RFPA02U-A | ORTRONICS

ORTRONICS | RFPA02U-A | 2U fiber patch panel for raised floor installation within floor box

  • Réf. fabricant RFPA02U-A
  • PART #447588
Connector Type: BLANK
Enclosure Type: OPTIMO
Fiber Count: 6
Description

2U fiber patch panel for raised floor installation within floor box, for use with 56-60 degree angled mounting rails, holds 6 adapter panels

Caractéristiques
  • Fiber patch panel for underfloor installation: Allows data center manager to take advantage of underutilized space beneath raised floor. 19" wide, 2U height: Accepts up to six standard Ortronics adapter panels and 1U Momentum cassettes. Designed for installation within 2' x 2' underfloor box with fixed 45 degree angled mounting rails: Angled mounting brackets result in horizontal patch panel orientation.
Spécifications
  • Rack Unit: 2
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires