Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RGESD2A-1 | PANDUIT

PANDUIT | RGESD2A-1 | Two-Hole ESD Port With 5/8" Hole Spacing, an ESD protection sticker, .16 oz. (5cc) of Antioxidant And Two each #10-32 x 1/2" And M5 x 12mm Thread-forming Screws

  • Réf. fabricant RGESD2A-1
  • PART #356343
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
Description

Two-hole ESD port with 5/8" hole spacing; provided with an ESD protection sticker, .16 oz. (5cc) of antioxidant and two each #10-32 x 1/2" and M5 x 12mm thread-forming screws.

Caractéristiques
  • Accommodates standard ESD wrist strap 4mm plug
  • Can be mounted to front or back of rack or cabinet for convenient access
  • Bent 45, acts as a hook to hold wrist strap
  • Two-hole configuration available to provide anti-rotation and prevent loss of bond
  • Barrel permanently marked with the protective earth (ground) symbol
  • Engineered to comply with US and International grounding requirements
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires